Baldor / Dodge 064794 griptight lagerenhet er egnet for maskiner og utstyr som krever sikker og effektiv akselmontering. Det reduserer risikoen for utglidning eller feiljustering. Denne grepstette lagerenheten brukes i transportbåndsystemer, pumper, motorer og diverse industrimaskineri der presis justering og pålitelig ytelse er kritisk.
Egenskaper:
- Den har et støpejernshus for holdbarhet og motstand mot slitasje.
- Dette Dodge grip-tette lageret tilbyr en enkelt leppetetning og bruker en enkelt leppetetning som forhindrer lekkasje og opprettholder optimal oppbevaring av smøremidler.
- Den har et kulelager i klasse 10 for stillegående drift, som reduserer støynivået under rotasjon.
- Dette Dodge grip-tighte lagerenhetens integrerte lås / indre ring-grensesnitt fungerer som en lagertrekker, noe som i stor grad letter demontering når vedlikehold eller utskifting er nødvendig, og sikrer at vedlikeholdsoppgaver er enkle og effektive.
- Den er utstyrt med stålinnsatser, som sikrer strukturell styrke og lang levetid.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en in-line sikringsholder?
A.
- Tilpass holderen til typen sikring du skal bruke.
- Sørg for at den håndterer kretsens maksimale strøm.
- Match holderens vurdering med kretsens spenning.
- Sjekk kompatibiliteten med trådmåleren din.
- Velg mellom in-line eller panelmontering.
- Tenk på miljøet det vil være i.
Sp. Er denne Dodge grip-tightlagerenheten enkel å installere?
A. Dette grepete lagerets robuste husdesign forenkler installasjons- og innrettingsprosesser, og effektiviserer oppsettsprosedyrene for forbedret effektivitet.
Sp. Hvordan beregner jeg lagerstørrelse?
A. Lagre måles vanligvis ved å bruke tre nøkkelparametere, innvendig diameter (ID), ytre diameter (OD) og bredde (W). Det er avgjørende å understreke at våre lagermål konsekvent følger denne sekvensen: Innvendig diameter (ID) x Utvendig diameter (OD) x Bredde (W).