Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON HA2530T Pin Lug Fnst x Mnpt 2-1/2 In x 3 In | AE8CZZ 6CLX3

DIXON HA2530T Pin Lug Fnst x Mnpt 2-1/2 In x 3 In

På lager
Vare: AE8CZZ Modell: HA2530TKryssreferanse: 6CLX3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslangestiftadapter
Grunnleggende tilkoblingstypeKvinne x Mann
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNST x MNPT
Størrelse2-1 / 2 "x 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsePris
DIXON HA1515 Pin Lug Fnst x Mnpsh 1-1 / 2 In | AE8CZW 6CLX0 HA1515FNST x NPSH hann1-1/2" x 1-1/2"487NOK
DIXON HA15T15F Pin Lug Fnpt x Mnst 1-1 / 2 In | AE8CZX 6CLX1 HA15T15FFNPT x MNST1-1/2" x 1-1/2"490NOK
DIXON HA20T25F Pin Lug Fnpt x Mnst 2 In x 2-1 / 2 In | AE8CZY 6CLX2 HA20T25FFNPT x MNST2 "x 2-1 / 2"946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON HA2530T Pin Lug Fnst x Mnpt 2-1/2 In x 3 In
1 097 NOK / enhet