Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G300-DP-BR støvplugg 3 tommer 125 Psi hannadapter | AE3CVX 5CGF6

DIXON G300-DP-BR Støvplugg 3 tommer 125 Psi hannadapter

På lager
Vare: AE3CVX Modell: G300-DP-BRKryssreferanse: 5CGF6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
793NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvplugg
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeMannlig adapter
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeDP
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressPris
DIXON G100-DP-BR støvplugg 1 tommer 250 psi hannadapter | AE3CUW 5CGD2 G100-DP-BR1"250 psi276NOK
DIXON G150-DP-BR Støvplugg 1-1/2 tommers 250 Psi hannadapter | AE3CVE 5CGE0 G150-DP-BR1.5 "250 psi380NOK
DIXON G200-DP-BR støvplugg 2 tommer 250 psi hannadapter | AE3CVN 5CGE8 G200-DP-BR2"250 psi455NOK
DIXON G400-DP-BR støvplugg 4 tommer 100 psi hannadapter | AE3CWF 5CGG4 G400-DP-BR4"100 psi1 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G300-DP-BR Støvplugg 3 tommer 125 Psi hannadapter
793NOK / enhet