Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G150-D-BR Global messing hunnkopling, 1-1/2 tommers størrelse, med messinghåndtak | AE3CVC 5CGD8

DIXON G150-D-BR Global messing hunnkopling, 1-1/2 tommers størrelse, med messinghåndtak

På lager
Vare: AE3CVC Modell: G150-D-BRKryssreferanse: 5CGD8
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x FNPT
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeD
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeKoblingsstørrelseKoblingstypeSlangestørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON G100-B-BR Global kvinnekobling, 1 tommers MNPT, messing, med SS-håndtak | AE3CUR 5CGC8 G100-B-BRKvinnelig kobler x MNPT1"B-250 psi1"485NOK
DIXON G150-B-BR Global kvinnekobling, 1-1/2 tommers MNPT, med messinghåndtak | AE3CVA 5CGD6 G150-B-BRKvinnelig kobler x MNPT1.5 "B-250 psi1.5 "665NOK
DIXON G200-B-BR Global kvinnekobling, 2 tommers MNPT, med messinghåndtak | AE3CVJ 5CGE4 G200-B-BRKvinnelig kobler x MNPT2"B-250 psi2"770NOK
DIXON G300-B-BR Global kvinnekobling, 3 tommers MNPT, med messinghåndtak | AE3CVT 5CGF2 G300-B-BRKvinnelig kobler x MNPT3"B3"125 psi3"1 405 NOK
DIXON G400-B-BR Global kvinnekobling x MNPT, messing med messinghåndtak | AE3CWB 5CGG0 G400-B-BRKvinnelig kobler x MNPT4"B-100 psi4"1 757 NOK
DIXON G400-C-BR Global messing hunnkopling x slangeskaft med messinghåndtak | AE3CWC 5CGG1 G400-C-BRKvinnelig kobling x slangeskaft4"C4"100 psi-2 486 NOK
DIXON G400-D-BR Global messing hunnkopling x FNPT med messinghåndtak | AE3CWD 5CGG2 G400-D-BRKvinnelig kobler x FNPT4"D-100 psi4"2 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G150-D-BR Global messing hunnkopling, 1-1/2 tommers størrelse, med messinghåndtak
729NOK / enhet