Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G100-E-BR Adapter 1 tommer 250 Psi smidd messing | AE3CUX 5CGD3

DIXON G100-E-BR Adapter 1 tommer 250 Psi smidd messing

På lager
Vare: AE3CUX Modell: G100-E-BRKryssreferanse: 5CGD3
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeHannadapter x Slangeskaft
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeE
PakningsmaterialeBuna-N
Slangestørrelse1"
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseSlangestørrelseMaks. PressPris
DIXON G150-E-BR Adapter 1-1/2 tommer 250 Psi messing | AE3CVF 5CGE1 G150-E-BR1.5 "1.5 "250 psi520NOK
DIXON G200-E-BR Adapter 2 tommer 250 Psi smidd messing | AE3CVP 5CGE9 G200-E-BR2"2"250 psi751NOK
DIXON G300-E-BR Adapter 3 tommer 125 Psi smidd messing | AE3CVY 5CGF7 G300-E-BR3"3"125 psi1 407 NOK
DIXON G400-E-BR Adapter 4 tommer 100 Psi smidd messing | AE3CWG 5CGG5 G400-E-BR4"4"100 psi2 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G100-E-BR Adapter 1 tommer 250 Psi smidd messing
359NOK / enhet