Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G100-DC-BR støvhette 1 tommer 250 psi kvinnekobling | AE3CUV 5CGD1

DIXON G100-DC-BR Støvhette 1 tommer 250 Psi hunnkopling

På lager
Vare: AE3CUV Modell: G100-DC-BRKryssreferanse: 5CGD1
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvhette
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeKvinnelig kobler
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeDC
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressPris
DIXON G150-DC-BR støvhette 1-1/2 tommer 250 psi kvinnekobling | AE3CVD 5CGD9 G150-DC-BR1.5 "250 psi680NOK
DIXON G200-DC-BR støvhette 2 tommer 250 psi kvinnekobling | AE3CVM 5CGE7 G200-DC-BR2"250 psi734NOK
DIXON G300-DC-BR støvhette 3 tommer 125 psi kvinnekobling | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi1 368 NOK
DIXON G400-DC-BR støvhette 4 tommer 100 psi kvinnekobling | AE3CWE 5CGG3 G400-DC-BR4"100 psi1 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G100-DC-BR Støvhette 1 tommer 250 Psi hunnkopling
434NOK / enhet