Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 4060-A-AL Adapter 4 x 6 tommer 75 Psi hannadapter x Fnpt | AB8QBC 26W626

DIXON 4060-A-AL-adapter 4 x 6 tommer 75 Psi hannadapter x Fnpt

På lager
Vare: AB8QBC Modell: 4060-A-ALKryssreferanse: 26W626
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
2 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse4"
KoblingstypeA
Maks. Press75 psi
Rørstørrelse6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseRørstørrelsePris
DIXON 6040-A-AL Adapter 6 x 4 tommer 75 Psi hannadapter x Fnpt | AB8QBD 26W627 6040-A-AL6"4"2 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 4060-A-AL-adapter 4 x 6 tommer 75 Psi hannadapter x Fnpt
2 839 NOK / enhet