Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 300-DD-AL Spolekobling, aluminium, 3 tommers størrelse | AB8QDB 26W671

DIXON 300-DD-AL spolekobling, aluminium, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AB8QDB Modell: 300-DD-ALKryssreferanse: 26W671

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling med låsearmer
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeCoupler
Koblingsstørrelse3 "x 3"
KoblingstypeDD
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseKoblingstypeMaks. PressPris
DIXON 4030-D-AL kvinnekobling x 3 tommer FNPT, 356T6 aluminium | AB8QBF 26W629 4030-D-ALAluminumKvinnelig kobler x FNPT4"D100 psi2 088 NOK
DIXON 4030-C-AL 4 tommers hunnkopling x 3 tommers slangeskaft, 356T6 aluminium | AB8QBH 26W631 4030-C-ALAluminumKvinnelig kobling x slangeskaft4"C100 psi1 548 NOK
DIXON 4030-B-AL 4 tommers kvinnekobling x 3 tommers MNPT, 356T6 aluminium | AB8QBR 26W639 4030-B-ALAluminumKvinnelig kobler x MNPT4"B100 psi2 172 NOK
DIXON 2030-DD-AL Spolekobling, aluminium, 2 x 3 tommers størrelse | AB8QDA 26W670 2030-DD-ALAluminumKvinnelig kobler x kvinnelig kobler2 "x 3"DD125 psi1 809 NOK
DIXON 3040-DD-AL Spolekobling, aluminium, 3 x 4 tommer Størrelse | AB8QDC 26W672 3040-DD-ALAluminumKvinnelig kobler x kvinnelig kobler3 "x 4"DD100 psi2 074 NOK
DIXON 2030-DD-SS Spolekobling, rustfritt stål, 2 x 3 tommers størrelse | AB8QDF 26W675 2030-DD-SSRustfritt stålKvinnelig kobler x kvinnelig kobler2 "x 3"DD125 psi4 888 NOK
DIXON 300-DD-SS Spolekobling, rustfritt stål, 3 tommers størrelse | AB8QDG 26W676 300-DD-SSRustfritt stålKvinnelig kobler x kvinnelig kobler3 "x 3"DD125 psi3 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 300-DD-AL spolekobling, aluminium, 3 tommers størrelse
1 368 NOK / enhet