Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 300-AL-SS adapterkobling, adapter x ASA flens, 3 tommers størrelse, rustfritt stål | AB8QDM 26W681

DIXON 300-AL-SS adapterkobling, adapter x ASA flens, 3 tommers størrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: AB8QDM Modell: 300-AL-SSKryssreferanse: 26W681
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
4 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeHannadapter x 150 lb. flens
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeAL
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeKoblingsstørrelseKoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON 2015-A-AL adapterkobling, hannadapter x størrelse 1-1/2 tommer FNPT aluminium, 2 tommer størrelse | AB8QAX 26W621 2015-A-ALAluminumHannadapter x FNPT2"A250 psi1.5 "709NOK
DIXON 2030-A-AL adapterkobling, hannadapter x 3 tommer hunn NPT, aluminium, 2 tommers størrelse | AB8QAY 26W622 2030-A-ALAluminumHannadapter x FNPT2"A250 psi3"978NOK
DIXON 3020-A-AL adapterkobling, hannadapter x 2 tommer hunn NPT, aluminium, 3 tommers størrelse | AB8QAZ 26W623 3020-A-ALAluminumHannadapter x FNPT3"A250 psi2"997NOK
DIXON 3040-A-AL adapterkobling, hannadapter x 4 tommer hunn NPT, aluminium, 3 tommers størrelse | AB8QBA 26W624 3040-A-ALAluminumHannadapter x FNPT3"A100 psi4"1 252 NOK
DIXON 2015-F-AL adapterkobling, hannreduksjonsadapter x 1-1/2 tommer hann NPT, alumnium | AB8QBJ 26W632 2015-F-ALAluminumHannadapter x MNPT2"F250 psi1.5 "762NOK
DIXON 3020-F-AL adapterkobling, hannreduksjonsadapter x 2 tommer MNPT, alumnium, 3 tommers størrelse | AB8QBK 26W633 3020-F-ALAluminumHannadapter x MNPT3"F125 psi2"1 056 NOK
DIXON 3040-F-AL adapterkobling, hannreduksjonsadapter x 4 tommer MNPT, alumnium, 3 tommers størrelse | AB8QBL 26W634 3040-F-ALAluminumHannadapter x MNPT3"F100 psi4"1 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 300-AL-SS adapterkobling, adapter x ASA flens, 3 tommers størrelse, rustfritt stål
4 792 NOK / enhet