Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D655 Karbid Bur End Cut 3/8 | AA8MRJ

APPROVED VENDOR 19D655 Karbid Bur End Cut 3/8

På lager
Vare: AA8MRJ Modell: 19D655
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM20000-40000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk flat ende, endeskåret
HandelsnummerSB-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D651 Karbid Bur End Cut 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5493NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D653 Karbid Bur End Cut 1/4 | AA8MRH 19D6531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SB-1226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D658 Karbid Bur End Cut 3/32 | AA8MRL 19D6583 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "1 / 8 "SB-42120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D666 Karbid Bur End Cut 7/16 | AA8MRU 19D6667 / 16 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-4-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D655 Karbid Bur End Cut 3/8
298NOK / enhet