Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 150-DD-SS Kam- og sporkobling, 1 1/2 tommers koblingsstørrelse, 250 PSI | CP3TEW 55MF86

DIXON 150-DD-SS Cam and Groove Coupling, 1 1/2 Inch Coupling Size, 250 PSI

På lager
Vare: CP3TEW Modell: 150-DD-SSKryssreferanse: 55MF86

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2645
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DIXON 1510-D-SS Kam- og sporkobling, 1 1/2 tomme koblingsstørrelse, 1 tomme -11-1/2 gjengestørrelse | CP3TER 55MF92 1510-D-SS5 520 NOK
DIXON 1510-B-AL Kam- og sporkobling, 1 1/2 tommers koblingsstørrelse, 1 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP3TET 55MF88 1510-B-AL1 369 NOK
DIXON 1510-C-SS Kam- og sporkobling, 1 1/2 tommers koblingsstørrelse, 250 PSI | CP3TEU 55MF90 1510-C-SS4 496 NOK
DIXON 150-DL-SS Kam- og sporkobling, 1 1/2 tommers koblingsstørrelse, 250 PSI | CP3TEV 55MF87 150-DL-SS4 061 NOK
DIXON G125-B-AL Kam- og sporkobling, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 1 1/4 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP3TEX 55MG66 G125-B-AL306NOK
DIXON G125-C-BR Kam- og sporkobling, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 1 1/4 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP3TEY 55MG70 G125-C-BR536NOK
DIXON G125-C-AL Kam- og sporkobling, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 1 1/4 tommers slangetilpasningsstørrelse | CP3TEZ 55MG69 G125-C-AL354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 150-DD-SS Cam and Groove Coupling, 1 1/2 Inch Coupling Size, 250 PSI
4 744 NOK / enhet