Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO JL-33PK holder, svart, nylon, 5/16 tommers nagledia., 31/32 tommers lengde, 25pk | AD3NWH 40K574

DISCO JL-33PK holder, svart, nylon, 5/16 tommers nagledia., 31/32 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NWH Modell: JL-33PKKryssref: 40K574
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range0.145 til 0.530 "
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse5 / 16 "
Nitte Dia.5 / 16 "
Nittelengde31 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeTrimpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO JL-33PK holder, svart, nylon, 5/16 tommers nagledia., 31/32 tommers lengde, 25pk
172NOK /pakke