Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9934PK Indented Hex Screw, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 50Pk | AD3PEB 40K754

DISCO 9934PK innrykket sekskantskrue, 1/4 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PEB Modell: 9934PKKryssref: 40K754
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSpor
FinishSvart fosfat
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCIndent Hex
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9934PK innrykket sekskantskrue, 1/4 tomme hullstørrelse, 3/4 tomme lengde, 50pk
124NOK /pakke