Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9871PK Pan Head-skrue, #8-hullstørrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 50Pk | AD3PCX 40K727

DISCO 9871PK Pan Head-skrue, #8-hullsstørrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 50pk

På lager
Vare: AD3PCX Modell: 9871PKKryssref: 40K727
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
FinishSvart fosfat
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCPanne hode
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9871PK Pan Head-skrue, #8-hullsstørrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 50pk
181NOK /pakke