Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9278PK Naglekuppel, 3/16 tommers diameter, 7/8 tommers lengde, 25pk | AD3PHA 40K824

DISCO 9278PK naglekuppel, 3/16 tommers diameter, 7/8 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PHA Modell: 9278PKKryssref: 40K824
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Hode Dia.3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse3 / 16 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde7 / 8 "
NittematerialeAluminium nagle, aluminium dorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616103000
OpprinnelseslandIL

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9278PK naglekuppel, 3/16 tommers diameter, 7/8 tommers lengde, 25pk
234NOK /pakke