Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9067PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Thread Size, 29/32 Inch Length, 25Pk | AD3NXD 40K593

DISCO 9067PK holder, svart, nylon, 1/4 trådstørrelse, 29/32 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NXD Modell: 9067PKKryssref: 40K593
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde29 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9067PK holder, svart, nylon, 1/4 trådstørrelse, 29/32 tommers lengde, 25pk
139NOK /pakke