Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9050PK Grommet 0.343 ytre diameter nylon - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AD3PAJ Modell: 9050PKKryssref: 40K668

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakgrommet
Inne i Dia.0.165 "
Materialenylon
Utenfor Dia.0.343 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
DISCO 9695PK Grommet 1.125 ytre diameter nylon - pakke med 25 | AD3PAA 40K660 9695PK0.562 "1.125 "192NOK
DISCO 1842PK Grommet 0.25 ytre diameter nylon - pakke med 50 | AD3PAC 40K662 1842PK0.187 "0.25 "101NOK
DISCO 9111PK Grommet 0.437 ytre diameter nylon - pakke med 50 | AD3PAD 40K663 9111PK0.062 "0.437 "112NOK
DISCO 1636PK Grommet 0.275 ytre diameter nylon - pakke med 25 | AD3PAE 40K664 1636PK0.137 "0.275 "100NOK
DISCO 1574PK Grommet 0.312 Ytre Diameter Nylon - Pakke med 100 | AD3PAG 40K666 1574PK0.250 "0.312 "181NOK
DISCO 9113PK Grommet 0.165 ytre diameter nylon - pakke med 100 stk | AD3PAH 40K667 9113PK0.393 "0.165 "220NOK
DISCO 2940PK Grommet 0.484 Ytre Diameter Nylon - Pakke med 50 | AD3PAK 40K669 2940PK0.165 "0.484 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9050PK Grommet 0.343 ytre diameter nylon - pakke med 50 stk
122NOK / enhet