Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 8862BPK Holder, svart, nylon, 5/16 tommers nagledia., 1-1/16 tommers lengde, 25pk | AD3NWJ 40K575

DISCO 8862BPK holder, svart, nylon, 5/16 tommers nagledia., 1-1/16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NWJ Modell: 8862BPKKryssref: 40K575
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range0.090 til 0.815 "
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse5 / 16 "
Nitte Dia.5 / 16 "
Nittelengde1 1 / 16 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 8862BPK holder, svart, nylon, 5/16 tommers nagledia., 1-1/16 tommers lengde, 25pk
175NOK /pakke