Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 6405PK oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 100pk | AD3PCL 40K717

DISCO 6405PK oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 100pk

På lager
Vare: AD3PCL Modell: 6405PKKryssref: 40K717
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
FinishChrome
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 6405PK oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 100pk
227NOK /pakke