Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5752PK mutter, bredt utvalg, #10 X 1-1/16 tommers lengde, 50pk | AD3PAZ 40K682

DISCO 5752PK mutter, bredt utvalg, #10 X 1-1/16 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PAZ Modell: 5752PKKryssref: 40K682
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant19 / 32 "
Dia./Trådestørrelse#10
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.025 til 0.150 "
Høyde5 / 16 "
Lengde1 1 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
typenBred rekkevidde
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5752PK mutter, bredt utvalg, #10 X 1-1/16 tommers lengde, 50pk
164NOK /pakke