Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5625PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 13/16 tommer lengde, 100pk | AD3NWA 40K567

DISCO 5625PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 13/16 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3NWA Modell: 5625PKKryssref: 40K567
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakretainer
FARGESvart
Grip Range0.095 til 0.540 "
Hode Dia.23 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde13 / 16 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5625PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 13/16 tomme lengde, 100pk
116NOK /pakke