Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 4002PK Rivet Pop 1/4 Inch - Pakke med 25 | AD3PHH 40K831

DISCO 4002PK Rivet Pop 1/4 tommer - Pakke med 25

På lager
Vare: AD3PHH Modell: 4002PKKryssref: 40K831
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
For bruk påFord
MaterialeStål
Størrelse1 / 4 "
typenPOP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2632
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
DISCO 4005PK Rivet Pop 3/16 tommer - Pakke med 25 | AD3PHC 40K826 4005PKAluminum3 / 16 "129NOK
DISCO 9885PK Rivet Pop 1/4 Inch - Pakke med 25 | AD3PHE 40K828 9885PKStål1 / 4 "155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 4002PK Rivet Pop 1/4 tommer - Pakke med 25
294NOK / enhet