Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 2108PK Retainer, Nylon, 9.5mm Hole Size, 14mm Length, 25Pk | AD3NZM 40K648

DISCO 2108PK holder, nylon, 9.5 mm hullstørrelse, 14 mm lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NZM Modell: 2108PKKryssref: 40K648
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGEHvit
Hode Dia.15mm
Hodehøyde1mm
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse9.5mm
Nitte Dia.9.5mm
Nittelengde14mm
Nittematerialenylon
NittetypeDørpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 2108PK holder, nylon, 9.5 mm hullstørrelse, 14 mm lengde, 25pk
161NOK /pakke