Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 2029PK holder, nylon, 1/4 tommers nagledia., 11/16 tommers lengde, 50pk | AD3NYV 40K632

DISCO 2029PK holder, nylon, 1/4 tommers nagledia., 11/16 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NYV Modell: 2029PKKryssref: 40K632
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGEHvit
Hode Dia.37 / 64 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde11 / 16 "
Nittematerialenylon
NittetypeDørpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 2029PK holder, nylon, 1/4 tommers nagledia., 11/16 tommers lengde, 50pk
214NOK /pakke