Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1742PK holder, nylon, 5/16 tommers nagledia., 1 tommers lengde, 50pk | AD3NZK 40K646

DISCO 1742PK holder, nylon, 5/16 tommers nagledia., 1 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NZK Modell: 1742PKKryssref: 40K646
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGENaturlig
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse5 / 16 "
Nitte Dia.5 / 16 "
Nittelengde1"
Nittematerialenylon
NittetypeDørpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1742PK holder, nylon, 5/16 tommers nagledia., 1 tommers lengde, 50pk
168NOK /pakke