Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1302PK Plugg, Svart, Plast, 3/8 Tommers Hullstørrelse, 100Pk | AD3PBH 40K690

DISCO 1302PK plugg, svart, plast, 3/8 tommers hullstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AD3PBH Modell: 1302PKKryssref: 40K690

Få tak i det Mai 6, mandag
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
AldersgruppeVoksen
FARGESvart
KjønnUnisex
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse3 / 8 "
Nitte Dia.3 / 8 "
NittematerialeSvart plast
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.HullstørrelseNitte Dia.StørrelsePris
DISCO 9812PK Plugg, Svart, Plast, 1/4 tomme Størrelse, 100Pk | AD3PBG 40K689 9812PK1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "-213NOK
DISCO 1091PK Plugg, Svart, Plast, 1/2 tomme Størrelse, 100Pk | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "162NOK
DISCO 1379PK Plugg, Svart, Plast, 3/4 Tommer Størrelse, 100Pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1302PK plugg, svart, plast, 3/8 tommers hullstørrelse, 100pk
189NOK / enhet