Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 Inch Length, 100Pk | AD3PBX 40K704

DISCO 12215PK Skrue Tek, 1/2 Tommer Lengde, 100Pk

På lager
Vare: AD3PBX Modell: 12215PKKryssref: 40K704
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSvart fosfat
HodefargeSvart
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde1 / 4 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
System for målinginch
typenTek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318140000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 12215PK Skrue Tek, 1/2 Tommer Lengde, 100Pk
166NOK /pakke