Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10965PK Rivet Dome, 3/16 Inch Dia., 1 Inch Length, 25Pk | AD3PHD 40K827

DISCO 10965PK naglekuppel, 3/16 tommer dia., 1 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PHD Modell: 10965PKKryssref: 40K827
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Hode Dia.5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse3 / 16 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1"
NittematerialeAluminium nagle, aluminium dorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10965PK naglekuppel, 3/16 tommer dia., 1 tomme lengde, 25pk
273NOK /pakke