Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10372PK Retainer, Black, Nylon, 8.5mm Hole Size, 24mm Length, 25Pk | AD3NYL 40K624

DISCO 10372PK holder, svart, nylon, 8.5 mm hullstørrelse, 24 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3NYL Modell: 10372PKKryssref: 40K624
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range7 å 10mm
Hode Dia.17mm
Hodehøyde1mm
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse8.5mm
Nitte Dia.8.5mm
Nittelengde24mm
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10372PK holder, svart, nylon, 8.5 mm hullstørrelse, 24 mm lengde, 25 pk
150NOK /pakke