DINEX DXIDT2E1418 Skuffdispenseringsvogn 2 stabler vedlagt | AH9QKV 40XC29

DINEX DXIDT2E1418 Skuffdispenseringsvogn 2 stabler vedlagt

På lager
Vare: AH9QKV Modell: DXIDT2E1418Kryssreferanse: 40XC29

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffdispenser
Caster materialepolyolefin
Hjulstørrelse6"
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
FARGERustfritt stål
AnleggRustfritt stål
Måletykkelse14
Lastekapasitet250 lb.
Antall rom1
Antall hyller0
Total høyde36 25 / 64 "
Total lengde23.5 "
Samlet bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.432
Skipets høyde (cm)87
Skipets lengde (cm)62.71
Skipets bredde (cm)89.36
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oppvarmet / Uoppvarmet: Uoppvarmet

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DINEX DXIDT1E1418 Brettutleveringsvogn 1 stabel 14 tommer x 18 tommer | AH9QJP 40XA99 DXIDT1E141836 25 / 64 "23.5 "19.625 "62 709 NOK
DINEX DXIDT1E1520 brettdispenseringsvogn 1 stabel 15 tommer x 20 tommer | AH9QKG 40XC17 DXIDT1E152036 25 / 64 "23.5 "19.625 "63 566 NOK
DINEX DXIDT1C1418 Brettutleveringsvogn Cantilever 14 tommer x 18 tommer | AH9QKH 40XC18 DXIDT1C141837.75 "22.75 "29.5 "50 202 NOK
DINEX DXIDT1C1520 brettdispenservogn Utkraging 15 tommer x 20 tommer | AH9QKZ 40XC33 DXIDT1C152037.75 "22.75 "29.5 "50 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXIDT2E1418 Skuffdispenseringsvogn 2 stabler vedlagt
69 905 NOK / enhet