Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Kornfuktighetstester Håndholdt | AC2MFH 2LBB1

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Grain Moisture Tester Håndholdt

På lager
Vare: AC2MFH Modell: MINIGAC1PKryssreferanse: 2LBB1
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
11 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKornfuktighetstester
Omgivelsestemp. Område41 til 113 F
Syklus tid16 sek.
ViseLCD
InterfaceBerøringsplate
Fuktighetsinnhold5 til 45%, kornavhengig
Strømkilde9V batteri
typenHåndholdt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode9027808090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dickey-John MINIGAC1P kornfuktighetsmåler er designet for å bestemme mengden vann i en bestemt gjenstand. Det brukes ofte av trearbeidere og snekkere, da tre er ganske følsomt for fuktighet.

Egenskaper:

  • Den kommer med et menydrevet operativsystem og har en intern vekt (ingen forhåndsveiing).
  • Denne kornfuktighetsmåleren gir USB-kompatibilitet.
  • Den kan brukes til mer enn 450 korn og gir også automatisk temperaturkompensasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er bruken av en fuktighetstest?

A. Fuktighetstesting gjør matprodusenter i stand til å oppfylle sine juridiske forpliktelser for nøyaktig matmerking. Den hjelper til med å fastslå tørrvekten til maten og måle utganger. Det er også en nyttig indikator på når visse produksjonsprosesser er fullført.

Q. Hva er akseptabel fuktighetsavlesning for tre?

A. De akseptable fuktighetsnivåene for tre er typisk i området 9 % til 14 % for utvendig tre og 6 % til 8 % for innvendige komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DICKEY-JOHN MINIGAC1 Kornfuktighetstester Håndholdt | AC2MFG 2LBA9 MINIGAC17 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Grain Moisture Tester Håndholdt
11 648 NOK / enhet