Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMABRUSH 941401201 Abrasive Pad 14 tommers diameter 25 korn | AH4XWE 35PR25

DIAMABRUSH 941401201 Abrasive Pad 14 Tommer Diameter 25 Grit

På lager
Vare: AH4XWE Modell: 941401201Kryssref.: 35PR25
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
11 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipepute
Diameter14
Skive Dia.2
Grit25
Maks. RPM600
Antall stykker1
RotasjonMed klokken (CW)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritRotasjonPris
DIAMABRUSH 901201202 Abrasive Pad 12 tommers diameter | AH4XUN 35PP86 9012012021225Mot klokken (CCW)6 290 NOK
DIAMABRUSH 901301202 Abrasive Pad 13 tommers diameter | AH4XUP 35PP87 9013012021325Mot klokken (CCW)6 504 NOK
DIAMABRUSH 901401202 Abrasive Pad 14 tommers diameter | AH4XUQ 35PP88 9014012021425Mot klokken (CCW)9 733 NOK
DIAMABRUSH 901501202 Abrasive Pad 15 tommers diameter | AH4XUR 35PP89 9015012021525Mot klokken (CCW)9 853 NOK
DIAMABRUSH 901601202 Abrasive Pad 16 tommers diameter | AH4XUT 35PP90 9016012021625Mot klokken (CCW)9 901 NOK
DIAMABRUSH 901701202 Abrasive Pad 17 tommers diameter | AH4XUU 35PP91 9017012021725Mot klokken (CCW)10 263 NOK
DIAMABRUSH 901801202 Abrasive Pad 18 tommers diameter | AH4XUV 35PP92 9018012021825Mot klokken (CCW)10 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMABRUSH 941401201 Abrasive Pad 14 Tommer Diameter 25 Grit
11 540 NOK / enhet