Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMABRUSH 901201202 Abrasive Pad 12 tommers diameter | AH4XUN 35PP86

DIAMABRUSH 901201202 Abrasive Pad 12 tommers diameter

På lager
Vare: AH4XUN Modell: 901201202Kryssreferanse: 35PP86
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
6 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipepute
Diameter12
Skive Dia.2
Grit25
Maks. RPM600
Antall stykker1
RotasjonMot klokken (CCW)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritRotasjonPris
DIAMABRUSH 901301202 Abrasive Pad 13 tommers diameter | AH4XUP 35PP87 9013012021325Mot klokken (CCW)6 504 NOK
DIAMABRUSH 901401202 Abrasive Pad 14 tommers diameter | AH4XUQ 35PP88 9014012021425Mot klokken (CCW)9 733 NOK
DIAMABRUSH 901501202 Abrasive Pad 15 tommers diameter | AH4XUR 35PP89 9015012021525Mot klokken (CCW)9 853 NOK
DIAMABRUSH 901601202 Abrasive Pad 16 tommers diameter | AH4XUT 35PP90 9016012021625Mot klokken (CCW)9 901 NOK
DIAMABRUSH 901701202 Abrasive Pad 17 tommers diameter | AH4XUU 35PP91 9017012021725Mot klokken (CCW)10 263 NOK
DIAMABRUSH 901801202 Abrasive Pad 18 tommers diameter | AH4XUV 35PP92 9018012021825Mot klokken (CCW)10 359 NOK
DIAMABRUSH 901901202 Abrasive Pad 19 tommers diameter | AH4XUW 35PP93 9019012021925Mot klokken (CCW)10 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMABRUSH 901201202 Abrasive Pad 12 tommers diameter
6 290 NOK / enhet