DEWALT DWE625 ruter, full størrelse, dykkbase, 3 hk, variabel hastighet, 22000 rpm, 1/4 X 1/2 tommers hylse | CP3QUJ 786VM0

DEWALT DWE625 ruter, full størrelse, dykkbase, 3 hk, variabel hastighet, 22000 rpm, 1/4 x 1/2 tommers spennhylse

På lager
Vare: CP3QUJ Modell: DWE625Kryssreferanse: 786VM0

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrouter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.605
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DEWALT DNP616 rutertilbehør, 1 stk | CP3QUF 793UN3 DNP616352NOK
DEWALT DNP617 rutertilbehør, 1 stk | CP3QUG 793UN1 DNP617246NOK
DEWALT DNP615 rutertilbehør, 1 stk, 492P09/5Naj8/5Naj9 | CP3QUH 793UN2 DNP615299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWE625 ruter, full størrelse, dykkbase, 3 hk, variabel hastighet, 22000 rpm, 1/4 x 1/2 tommers spennhylse
5 925 NOK / enhet