Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8708 Slipeskive, 1/4 tommers dorn, 0.035 tommer tykk, 24, 400 maks. RPM | CD3RMM 420D36

DEWALT DW8708 Abrasive Cut-Off Wheel, 1/4 tommers dorn, 0.035 tommer tykk, 24, 400 maks. RPM

På lager
Vare: CD3RMM Modell: DW8708Kryssreferanse: 420D36
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole1 / 4 "
Diamond knockoutNei
Grit36
Maks. RPM24,400
Tykkelse0.035 "
Hjuldiameter3"
Hjul TypeType 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterSlipende materialeArbor størrelseHjul TypeDiameterDiamond knockoutGritMaks. RPMPris
DEWALT DW8424 Deprimert senterhjul T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao | AE9BGM 6HD81 DW8424-Aluminiumoksid7 / 8 "cutting4.5 "-6013,30039NOK
DEWALT DW8424S Abrasive Cut Wheel 4-1 / 2 Diameter x 0.045 inch T 7/8 inch Arbor Hole | AF2GTC 6TMP5 DW8424S-Aluminiumoksid7 / 8 "cutting4.5 "-601330047NOK
DEWALT DW8426S Slipende hjul 6 tommer Diameter 0.045 tommer T 7/8 tommers arborhull | AF2GTE 6TMP7 DW8426S-Aluminiumoksid7 / 8 "cutting6"-601010066NOK
DEWALT DW8424H Abrasive Cut Wheel 4-1 / 2 Diameter x 0.045 inch T 5/8 inch Arbor Hole | AF2GTL 6TMR3 DW8424H-Aluminiumoksid5 / 8 "cutting4.5 "-601330074NOK
DEWALT DW8426H Abrasive Cut Wheel 6 tommers diameter 0.045 tommers T 5/8 tommers borehull | AF2GTQ 6TMR7 DW8426H-Aluminiumoksid5/8 "-11cutting6"-601010077NOK
DEWALT DW8856 Abrasive Cut Wheel 4 tommers diameter 0.045 tommers T 5/8 tommers skjærehull | AF2GVX 6TND0 DW8856-Zirkonium aluminiumoksid5 / 8 "cutting4"-601520044NOK
DEWALT DW8427H Abrasive Cut Wheel 7 Diameter 60 Grit | AF2GWC 6TND5 DW8427H-Aluminiumoksid5/8 "-11cutting7"-60870094NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8708 Abrasive Cut-Off Wheel, 1/4 tommers dorn, 0.035 tommer tykk, 24, 400 maks. RPM
29NOK / enhet