Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8381H klaffeskive | AB4VJJ 20G201

DEWALT DW8381H klaffskive

På lager
Vare: AB4VJJ Modell: DW8381HKryssref.: 20G201
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirconia
UnderlagsmaterialeBomull
Skive Dia.6"
SkivtypeType 29
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM10,100
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6805100000
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeSkive Dia.SkivtypeGritMaks. RPMMonteringsstørrelseSamlet platetypePris
DEWALT DW8330 Klaffskive 7 Tommer D Grit 80 5/8-11 | AB4VHU 20G180 DW8330Bomull7"Type 298087005 / 8-11Type 29108NOK
DEWALT DW8368 Klaffskive 5 Tommer D Grit 80 5/8-11 | AB4VJA 20G191 DW8368Bomull5"Type 278012,2005 / 8-11Type 27144NOK
DEWALT DW8372 Klaffskive 7 Tommer D Grit 60 7/8 In | AB4VJC 20G194 DW8372Bomull7"Type 276087007 / 8 "Type 27394NOK
DEWALT DW8373 Klaffskive 7 Tommer D Grit 80 7/8 In | AB4VJD 20G195 DW8373Bomull7"Type 278087007 / 8 "Type 27394NOK
DEWALT DW8378 Klaffskive | AB4VJH 20G199 DW8378Bomull7"Type 278087005 / 8-11Type 27212NOK
DEWALT DW8381 klaffskive | AB4VJK 20G202 DW8381Bomull6"Type 296010,1007 / 8 "Type 29216NOK
DEWALT DW8382H klaffskive | AB4VJL 20G203 DW8382HBomull6"Type 298010,1005 / 8-11Type 29223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8381H klaffskive
223NOK / enhet