Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8252 Klappskive Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 80 korn | AA4YHU 13J204

DEWALT DW8252 Klaffskive Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 80 korn

På lager
Vare: AA4YHU Modell: DW8252Kryssref: 13J204
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende klaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM13,300
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6805301000
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
DEWALT DW8250 Flap Disc Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 40 korn | AA4YHR 13J202 DW8250-40145NOK
DEWALT DW8251 Flap Disc Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 60 korn | AA4YHT 13J203 DW8251Medium60145NOK
DEWALT DW8350 Flap Disc Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 24 korn | AA4YHZ 13J209 DW8350Ekstra Grov2445NOK
DEWALT DW8351 Flap Disc Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 40 korn | AA4YJA 13J210 DW8351-40112NOK
DEWALT DW8352 Flap Disc Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 60 korn | AA4YJB 13J211 DW8352Medium60112NOK
DEWALT DW8353 Flap Disc Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 80 korn | AA4YJC 13J212 DW8353Medium80112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8252 Klaffskive Diameter 4.5 tommer Ah 7/8 tommer 80 korn
145NOK / enhet