Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Machine Screw Truss 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NMR 2EE67

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Maskinskrue truss 6-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NMR Modell: U24861.013.0050Kryssref.: 2EE67 / 127G16
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.321 "
Hodehøyde0.086 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Maskinskrue truss 6-32 X 1/2 L, 100PK
40NOK /pakke