Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW4846 frem- og tilbakegående sagblad 3/4 tommers bredde - pakke med 5 | AD9KQK 4TF79

DEWALT DW4846 frem- og tilbakegående sagblad 3/4 tommers bredde - pakke med 5

På lager
Vare: AD9KQK Modell: DW4846Kryssreferanse: 4TF79
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeRett
Høyde3 / 4 "
Lengde8"
MaterialeBi-Metal
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme10/14
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeTilbakeHøydeSakLengdeMaterialePrimær applikasjonShankpk. Antall.Pris
DEWALT DW4806 frem- og tilbakegående sagblad 3/4 tommers bredde - pakke med 5 | AD9KPY 4TF58 DW480610Rett3 / 4 "Gjengjeldende sagblad6"Bi-Metal-1/2 "Universal5190NOK
DEWALT DW4844 frem- og tilbakegående sagblad - pakke med 5 | AD9KQH 4TF76 DW4844KarbidkornRett3 / 4 "Gjengjeldende sagblad6"Bi-Metal-1/2 "Universal5314NOK
DEWALT DW4845 stempelsagblad rett - pakke med 5 | AD9KQJ 4TF77 DW484510/14Rett3 / 4 "Gjengjeldende sagblad6"Bi-Metal-1/2 "Universal5210NOK
DEWALT DW4851 frem- og tilbakegående sagblad 6 tommers lengde - pakke med 5 | AE2MTV 4YK99 DW48516Rett3 / 4 "Gjengjeldende sagblad6"Bi-Metal-1/2 "Universal5262NOK
DEWALT DW4843 frem- og tilbakegående sagblad 8 tommers lengde - pakke med 5 | AE6UWD 5VC46 DW4843KarbidkornRett3 / 4 "Gjengjeldende sagblad8"Karbidkorn-1/2 "Universal5412NOK
DEWALT DWA41712 stempelsagblad rett Pk 5 | AF7CGB 20UN54 DWA4171210Rett1"Gjengjeldende sagblad12 "High Speed ​​Steel-1/2 "Universal5381NOK
DEWALT DWA4166 frem- og tilbakegående sagblad konisk PK5 | AG9LUZ 20UN38 DWA41666Konisk1"Gjengjeldende sagblad6"HSSMetal1 / 2 "5273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW4846 frem- og tilbakegående sagblad 3/4 tommers bredde - pakke med 5
260NOK /pakke