Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2215 Insert End Bit, #2, Pakke med 3 | AE8XJK 6GD88

DEWALT DW2215 Insert End Bit, #2, pakke med 3

På lager
Vare: AE8XJK Modell: DW2215Kryssreferanse: 6GD88

Få tak i det Mai 20, mandag
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt sluttbit
BitstilPhillips
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenDobbeltsendt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DEWALT DW2024 2 dobbel endebit | AD9AGG 4NX69 DW202452NOK
DEWALT DW2028 #2 Phillips Bit | AD9AGK 4NX73 DW202845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2215 Insert End Bit, #2, pakke med 3
91NOK /pakke