Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 Skaft | AD7EHB 4DY34

DEWALT DW1775 Bellhanger Bits 3/8 Diameter 18l 3/8 Skaft

På lager
Vare: AD7EHB Modell: DW1775Kryssreferanse: 4DY34
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBellhanger Bits
Bit Dia.3 / 8 "
Skjærekant135 Splittpunkt
Diameter3 / 8 "
Lengde18 "
Total lengde18 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
DEWALT DW1780 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 24l 3/8 Skaft | AD7EHF 4DY39 DW178024 "24 "336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1775 Bellhanger Bits 3/8 Diameter 18l 3/8 Skaft
346NOK / enhet