Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1637 selvmatende bitdiameter 2 1/8 skaft 1/2 | AB2YYH 1PX17

DEWALT DW1637 Selvmatende bitdiameter 2 1/8 skaft 1/2

På lager
Vare: AB2YYH Modell: DW1637Kryssreferanse: 1PX17
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvmatingsbit
Bit Dia.2.125 "
AnleggKarbonstål
Diameter2 1 / 8 "
MaterialeKarbonstållegering
Total lengde6"
Skaftstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterSkaftstørrelsePris
DEWALT DW1630 selvmatende bits diameter 1 | AB2YYC 1PX10 DW16301"1"1 / 2 "502NOK
DEWALT DW1632 selvmatende bitdiameter 1 1/4 skaft 1/2 | AB2YYD 1PX12 DW16321.25 "1 1 / 4 "1 / 2 "515NOK
DEWALT DW1634 selvmatende bitdiameter 1 1/2 skaft 1/2 | AB2YYE 1PX14 DW16341.5 "1 1 / 2 "1 / 2 "572NOK
DEWALT DW1636 selvmatende bits diameter 2 skaft 1/2 | AB2YYG 1PX16 DW16362"2"1 / 2 "563NOK
DEWALT DW1638 selvmatende bits pilotbitskaft 7/16 tommer | AB2YYJ 1PX18 DW16382.25 "2 1 / 4 "7 / 16 "605NOK
DEWALT DW1639 Treborebit Diameter 2 9/16 | AB2YYK 1PX19 DW16392-9 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "640NOK
DEWALT DW1640 selvmatende bitdiameter 3 skaft 1/2 | AB2YYL 1PX20 DW16403"3"1 / 2 "1 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1637 Selvmatende bitdiameter 2 1/8 skaft 1/2
585NOK / enhet