Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1130 borkrone Hss 15/32 tommer svart oksid | AF8PKY 29EG50

DEWALT DW1130 borkrone Hss 15/32 tommer svart oksid

På lager
Vare: AF8PKY Modell: DW1130Kryssreferanse: 29EG50
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Desimal ekvivalent0.4688 "
Borrstørrelse15 / 32 "
Boredybde (in.)4-5/16
FinishSvart oksid
MaterialeHSS
Total lengde5.75 "
Størrelse15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentAntall stykkerTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW1176 Drill Bit Set Hss Assorted Black Oxide | AF8PJT 29EG21 DW1176-16--1383NOK
DEWALT DW1162 Drill Bit Set Hss Assorted Black Oxide | AF8PJV 29EG23 DW1162-14--1341NOK
DEWALT DW1120 borkrone Hss 5/16 tommer svart oksid | AF8PJW 29EG24 DW11200.3125 "-4.5 "5 / 16 "176NOK
DEWALT DW1122 borkrone Hss 11/32 tommer svart oksid | AF8PJX 29EG25 DW11220.3438 "-4.75 "11 / 32 "1106NOK
DEWALT DW1104 Drill Bit Hss 1/16 Inch Black Oxide Pk2 | AF8PKC 29EG30 DW11040.0625 "-1.875 "1 / 16 "253NOK
DEWALT DW1105 borkrone Hss 5/64 tommer svart oksid Pk2 | AF8PKD 29EG31 DW11050.0781 "-2"5 / 64 "254NOK
DEWALT DW1106 borkrone Hss 3/32 tommer svart oksid Pk2 | AF8PKE 29EG32 DW11060.0938 "-2.25 "3 / 32 "258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1130 borkrone Hss 15/32 tommer svart oksid
188NOK / enhet