Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DCGG5704 klar fettpistol | AF6RJE 20GW37

DEWALT DCGG5704 klar fettpistol

På lager
Vare: AF6RJE Modell: DCGG5704Kryssreferanse: 20GW37

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjern fettpistolen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)9.21
Skipets bredde (cm)9.21
HS kode8467990190

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DCGG5704 klar fettpistol
1 355 NOK / enhet