DEWALT DCE700X2K rørgjengemaskin, 60V, bonusbatteri, trådløs, FLEXVOLT, 60V MAX*, DCB609 | CP3QMK 387ZP1

DEWALT DCE700X2K rørtrådemaskin, 60V, bonusbatteri, trådløs, FLEXVOLT, 60V MAX*, DCB609

På lager
Vare: CP3QMK Modell: DCE700X2KKryssreferanse: 387ZP1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.8905
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DEWALT DCE700X2K/DCB606 rørgjengere, batteridrevne, FLEXVOLT, 1/2 tomme til 2 tommers rør, 6 dysehoder | CP3QAP 379AN8 DCE700X2K/DCB606Hode48 395 NOK
DEWALT DCE700X2 rørgjengemaskin, 60V, bonusbatteri, trådløs, FLEXVOLT, 60V MAX* | CP3QMJ 387ZP0 DCE700X2Rørgjenger32 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DCE700X2K rørtrådemaskin, 60V, bonusbatteri, trådløs, FLEXVOLT, 60V MAX*, DCB609
32 799 NOK / enhet