Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 7409SD1-PWR Kileanker, 1/4 tommers ankerdiameter, karbonstål, 100PK | CG6MPD 448L25

DEWALT 7409SD1-PWR kileanker, 1/4 tommers ankerdiameter, karbonstål, 100 PK

På lager
Vare: CG6MPD Modell: 7409SD1-PWRKryssreferanse: 448L25
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
1 326 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2"
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong1 1 / 8 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. ArbeidstykkelseIkke spesifisert
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentJa
tråd LengdeIkke gjenget
Ultimate Shear (Lb.)1,255 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1,255
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,255
Ultimate Tension (lbs.)1,660 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1,435
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,660
KileankertypeTie-Wire Kileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6268
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7409SD1-PWR kileanker, 1/4 tommers ankerdiameter, karbonstål, 100 PK
1 326 NOK /pakke