DEWALT 7342SD4-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 20PK | CG6MPB 448L26

DEWALT 7342SD4-PWR kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 3/4 tommers ankerdia., 304Ss, 20PK

På lager
Vare: CG6MPB Modell: 7342SD4-PWRKryssreferanse: 448L26

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 968 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde5 1 / 2 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong3 3 / 8 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2 1 / 8 "
Min. Innbygging3 3 / 8 "
Seismisk godkjentJa
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 1 / 8
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Shear (Lb.)15,440 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15,440
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,440
Ultimate Tension (lbs.)19,760 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)11,830
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13,575
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7342SD4-PWR kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 3/4 tommers ankerdia., 304Ss, 20PK
12 968 NOK /pakke