Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 6911SD-PWR hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., karbonstål, 50PK | CG6MNH 448L07

DEWALT 6911SD-PWR hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MNH Modell: 6911SD-PWRKryssreferanse: 448L07
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
3 754 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde1 7 / 8 "
AnkermaterialeKarbonstål
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse8
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1 5 / 8 "
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,640
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,795

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 6911SD-PWR hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., karbonstål, 50PK
3 754 NOK /pakke