Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 09360-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Tommers Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK | CG6MMY 453G59

DEWALT 09360-PWR drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CG6MMY Modell: 09360-PWRKryssref.: 453G59
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
4 142 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring1,280
Tillatt spenning2100
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde2"
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.5 / 8 i
Borrstørrelse1 i
Kjøreverktøy453G65, 453G70
Drop-In ankertypeFlens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde2 1/4 tommer
Tråddybde1"
Trådstørrelse5/8 "-11
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,400
Ultimate Tension (lbs.)10,500 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9,410

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 09360-PWR drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 25PK
4 142 NOK /pakke