Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 09340-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Tommers Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMR 453G57

DEWALT 09340-PWR drop-in anker, 3/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MMR Modell: 09340-PWRKryssref.: 453G57
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
3 320 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring630
Tillatt spenning1015
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde1 5 / 16 "
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.3 / 8 i
Borrstørrelse5 / 8 i
Kjøreverktøy453G63, 453G68
Drop-In ankertypeFlens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde1 i
Tråddybde5 / 8 "
Trådstørrelse3/8 "-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3,145
Ultimate Tension (lbs.)5,085 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2,800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 09340-PWR drop-in anker, 3/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK
3 320 NOK /pakke